Thorn - Kit d?installation en plafonnier - THORNECO 12X3 SURFACE MOUNT BOX - 96701911

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 302 mm

  • longueur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

9010757413047

Réf. Sonepar

00019741304

Réf. Fournisseur

96701911

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

302 mm

longueur:

1200 mm

hauteur:

70 mm

THORNECO - ANNA VARIO - Kit de fixation en plafonnier pour les luminaires ANNA Vario 300 x 1200 mm.

Les Atouts de l'article:

Kit de montage apparent pour dalles à LED 12x3 THORNeco (Anna Vario, Anna Vario Flex, Caro).Compatible avec le kit de commutation en mode d'urgence THORNeco Just Emergency. Poids : 1,05 kg