Thorn - Kit d?installation en plafonnier - THORNECO 12X6 SURFACE MOUNT BOX - 96701908


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 600 mm
longueur - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ANNA VARIO FLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9010757412972
Réf. Sonepar
00019741297
Réf. Fournisseur
96701908
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
600 mm
longueur:
1200 mm
hauteur:
70 mm
THORNECO - ANNA VARIO - Kit de fixation en plafonnier pour les luminaires ANNA Vario 600 x 1200 mm.
Les Atouts de l'article:
Kit de montage apparent pour dalles à LED 12x6 THORNeco (Anna Vario, Anna Vario Flex, Caro).Compatible avec le kit de commutation en mode d'urgence THORNeco Just Emergency. Poids : 1,2 kg
Les Atouts de l'article:
Kit de montage apparent pour dalles à LED 12x6 THORNeco (Anna Vario, Anna Vario Flex, Caro).Compatible avec le kit de commutation en mode d'urgence THORNeco Just Emergency. Poids : 1,2 kg
NoticePDF