Thorn - Kit d?installation en plafonnier - ZOE VARIO 210 SURFACE MOUNT BOX - 96635258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 62 mm
diamètre - 227 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299528674
Réf. Sonepar
00019952867
Réf. Fournisseur
96635258
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
62 mm
diamètre:
227 mm
THORNECO - ZOE VARIO - Kit de fixation en plafonnier pour les luminaires ZOE Vario
Les Atouts de l'article:
Boîtier pour montage apparent des luminaires à LED ZOE VARIO LED, ø 210 mm. Compatible avec 96632687 ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40 ; 96632688 ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 ; 96635241 ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 HFIX. Corps : acier, finition blanche (RAL9003).
Les Atouts de l'article:
Boîtier pour montage apparent des luminaires à LED ZOE VARIO LED, ø 210 mm. Compatible avec 96632687 ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40 ; 96632688 ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 ; 96635241 ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 HFIX. Corps : acier, finition blanche (RAL9003).






