Thorn - Lampadaire - LINETIK - LINETIK-S D/I LED8000-830 LST WH HEAD - 42184520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 1 W
température de couleur - 3000...3000 K
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4053167255499
Réf. Sonepar
00019725549
Réf. Fournisseur
42184520
Réf. Commerciale
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
1 W
température de couleur:
3000...3000 K
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
émission de lumière:
direct/indirect
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89