Thorn - Lampadaire - LINETIK - LINETIK-S D/I LED8000-840 SC WH HEAD - 42184479

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lampadaire - LINETIK - LINETIK-S D/I LED8000-840 SC WH HEAD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167241119

Réf. Sonepar

00019724111

Réf. Fournisseur

42184479

Réf. Commerciale

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

1 W

température de couleur:

4000...4000 K

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

ZUMTOBEL - LINETIK - Lampadaire