Thorn - Lampadaire LINETIK-S D/I LED8000-830 LST WH SR2 IL - 42190206
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 7650 lm
puissance du système - 69 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 2225 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010757192379
Réf. Sonepar
00019719237
Réf. Fournisseur
42190206
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
7650 lm
puissance du système:
69 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
2225 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
émission de lumière:
direct/indirect
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
finition du paralume:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
avec interrupteur:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
69...69 W
efficacité lumineuse:
111 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.99
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
300 mm
longueur:
1239 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampadaire à LED minimaliste en blanc pour poste de travail simple et double avec commande séparée de l'éclairage direct/indirect. Convertisseur à LED dans un boîtier externe noir (In-Line) fixé sur le câble de raccordement. Puissance du luminaire: 69 W, Luminaire avec commande d'éclairage SwitchDim avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 7650 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 111 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Distribution photométrique indirecte/directe dans le rapport 74:26. Répartition asymétrique de l'éclairage direct pour une grande régularité. Guidage du flux direct par réflecteurs asymétriques en matériau composite haut de gamme uniformément métallisé sous vide avec aluminium extrapur à haut pouvoir réfléchissant. Guidage du flux indirect par optique spéciale avec répartition photométrique extensive homogène. Tête et colonne du luminaire avec une section de seulement 25 x 25 mm. Socle plat en acier pour une grande stabilité et un faible encombrement à côté des meubles de bureau. Tête et colonne en aluminium. Luminaire en thermopoudré blanc. Panneau de commande avec témoin lumineux à LED placé de façon très ergonomique dans la colonne du luminaire. Dimension de la tête du luminaire : 1239 x 25 x 25 mm. Dimension de la colonne du luminaire : 2182 x 25 x 25 mm. Dimension du socle : 630 x 300 x 18 mm. Dimensions hors-tout du boîtier du convertisseur : 521 x 40 x 40 mm. Hauteur du luminaire : 2225 mm (bord supérieur). Câble 2,5 m en 0,75 mm², noir, avec fiche de prise de courant de sécurité (Schuko) selon DIN 49441 Forme R2. Composants du luminaire emballés individuellement. Luminaire à filerie exempte d'halogène. Câble d'alimentation pas exempt d'halogène.


