Thorn - Lampadaire LINETIK-S D/I LED8000-830 SC WH SR2 FX - 42190210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 7650 lm
puissance du système - 69 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 2225 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010757192416
Réf. Sonepar
00019719241
Réf. Fournisseur
42190210
Réf. Commerciale
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
7650 lm
puissance du système:
69 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
2225 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
émission de lumière:
direct/indirect
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
finition du paralume:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de présence:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
69...69 W
efficacité lumineuse:
111 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.99
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
300 mm
longueur:
1239 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampadaire à LED minimaliste in blanc, pour poste de travail simple ou double avec commande séparée de la composante directe et de la composante indirecte. Convertisseur LED fixé sur la colonne. Puissance du luminaire: 69 W, Luminaire avec sensControl commande en fonction de la présence et capteur de luminosité avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 7650 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 111 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Distribution photométrique indirecte/directe dans le rapport 74:26. Distribution directe asymétrique pour un éclairage très uniforme. Guidage du flux direct par réflecteurs asymétriques en matière composite uniformément aluminisée avec aluminium extrapur hautement réfléchissant. Guidage du flux indirect par optique spéciale à distribution extensive homogène. Tête et colonne d'une section de seulement 25 x 25 mm. Socle plat en acier pour une assise sûre et un positionnement peu encombrant contre des meubles de bureau. Tête et colonne en aluminium. Luminaire thermopoudré en blanc. Avec capteur de luminosité et de mouvement intégré, réglable individuellement. Télécommande pour paramétrage individuel à commander séparément (référence 28000257). Dimensions de la colonne : 2182 x 25 x 25 mm. Dimensions du socle : 630 x 300 x 18 mm. Hauteur/luminaire 2225 mm (bord supérieur).Câble 2,5 m en 0,75 mm², noir, avec fiche de prise de courant de sécurité (Schuko) selon DIN 49441 Forme R2. Composants du luminaire emballés séparément. Luminaire à filerie exempte d'halogène. Câble d'alimentation pas exempt d'halogène. .