Thorn - Lampadaire LINETIK-S D/I LED8000-830 SC WH SR2 IL - 42190201

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lampadaire LINETIK-S D/I LED8000-830 SC WH SR2 IL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 7650 lm

  • puissance du système - 69 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 2225 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757192324

Réf. Sonepar

00019719232

Réf. Fournisseur

42190201

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

7650 lm

puissance du système:

69 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

2225 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

finition du paralume:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de présence:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

69...69 W

efficacité lumineuse:

111 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.99

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

300 mm

longueur:

1239 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - LINETIK - Lampadaire 69W 7650lm 3000K dim blanc - Lampadaire LINETIK-S D/I LED8000-830 SC WH SR2 IL

Les Atouts de l'article:

Lampadaire à LED minimaliste en blanc pour poste de travail simple et double avec commande séparée l'éclairage direct/indirect. Convertisseur à LED dans un boîtier externe noir (In-Line) fixé sur le câble de raccordement. Puissance du luminaire: 69 W, Luminaire avec sensControl commande en fonction de la présence et capteur de luminosité avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 7650 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 111 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Distribution photométrique indirecte/directe dans le rapport 74:26. Répartition asymétrique de l'éclairage direct pour une grande uniformité. Guidage du flux direct par réflecteurs asymétriques en matériau composite haut de gamme uniformément métallisé sous vide avec aluminium extrapur à haut pouvoir réfléchissant. Guidage du flux indirect par optique spéciale avec répartition photométrique extensive homogène. Tête et colonne du luminaire avec une section de seulement 25 x 25 mm. Socle plat en acier pour une grande stabilité et un faible encombrement à côté des meubles de bureau. Tête et colonne en aluminium. Luminaire en thermopoudré blanc. Panneau de commande avec témoin lumineux à LED placé de façon très ergonomique dans la colonne du luminaire. Mit integriertem, individuell einstellbarem Helligkeits- und Bewegungssensor. Télécomande pour paramétrage individuel à commander séparément (référence 28000257). Dimension de la tête du luminaire : 1239 x 25 x 25 mm. Dimension de la colonne du luminaire : 2182 x 25 x 25 mm. Dimension du socle : 630 x 300 x 18 mm. Dimensions du boîtier du convertisseur externe : 521 x 40 x 40 mm. Hauteur du luminaire : 2225 mm (bord supérieur). Câble 2,5 m en 0,75 mm², noir, avec fiche de prise de courant de sécurité (Schuko) selon DIN 49441 Forme R2. Composants du luminaire emballés individuellement. Luminaire à filerie exempte d'halogène. Câble d'alimentation pas exempt d'halogène.