Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thorn - Lampadaire LINETIK-S D/I LED8000-840 SC WH SR2 FX - 42190205

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lampadaire LINETIK-S D/I LED8000-840 SC WH SR2 FX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 8000 lm

  • puissance du système - 69 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • hauteur/profondeur - 2225 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757192362

Réf. Sonepar

00019719236

Réf. Fournisseur

42190205

Réf. Commerciale

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

8000 lm

puissance du système:

69 W

température de couleur:

4000...4000 K

hauteur/profondeur:

2225 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

finition du paralume:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de présence:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

69...69 W

efficacité lumineuse:

116 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.99

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

300 mm

longueur:

1239 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - LINETIK - Lampadaire 69W 8000lm 4000K dim blanc - Lampadaire LINETIK-S D/I LED8000-840 SC WH SR2 FX

Les Atouts de l'article:

Lampadaire à LED minimaliste in blanc, pour poste de travail simple ou double avec commande séparée de la composante directe et de la composante indirecte. Convertisseur LED fixé sur la colonne. Puissance du luminaire: 69 W, Luminaire avec sensControl commande en fonction de la présence et capteur de luminosité avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 8000 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 116 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Distribution photométrique indirecte/directe dans le rapport 74:26. Distribution directe asymétrique pour un éclairage très uniforme. Guidage du flux direct par réflecteurs asymétriques en matière composite uniformément aluminisée avec aluminium extrapur hautement réfléchissant. Guidage du flux indirect par optique spéciale à distribution extensive homogène. Tête et colonne d'une section de seulement 25 x 25 mm. Socle plat en acier pour une assise sûre et un positionnement peu encombrant contre des meubles de bureau. Tête et colonne en aluminium. Luminaire thermopoudré en blanc. Avec capteur de luminosité et de mouvement intégré, réglable individuellement. Télécommande pour paramétrage individuel à commander séparément (référence 28000257). Dimensions de la colonne : 2182 x 25 x 25 mm. Dimensions du socle : 630 x 300 x 18 mm. Hauteur/luminaire 2225 mm (bord supérieur).Câble 2,5 m en 0,75 mm², noir, avec fiche de prise de courant de sécurité (Schuko) selon DIN 49441 Forme R2. Composants du luminaire emballés séparément. Luminaire à filerie exempte d'halogène. Câble d'alimentation pas exempt d'halogène. .