Thorn - Lampe - ALUMET - ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 840 - 96275343

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 994 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • efficacité lumineuse - 75 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640457330

Réf. Sonepar

00019045733

Réf. Fournisseur

96275343

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

994 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

efficacité lumineuse:

75 lm/W

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

84

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

99 mm

hauteur/profondeur:

25 mm

longueur:

98 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - ALUMET - Lampe 14W 994lm 4000K

Les Atouts de l'article:

Module de projecteur LED pour le LED Alumet Stage II. Avec faisceau 32°, blanc.