Thorn - Lampe - ALUMET - ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° BU - 96275337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 178 lm
puissance du système - 10 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
efficacité lumineuse - 22 lm/W
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3607640457262
Réf. Sonepar
00019045726
Réf. Fournisseur
96275337
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
178 lm
puissance du système:
10 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
efficacité lumineuse:
22 lm/W
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
99 mm
hauteur/profondeur:
25 mm
longueur:
98 mm
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
autre
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Module de projecteur LED pour le LED Alumet Stage II. Avec faisceau 12°, bleu.




