Thorn - Lanterne de style LED EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP - 96631761

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lanterne de style LED EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7340 lm

  • puissance du système - 78 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • efficacité lumineuse - 94 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299033086

Réf. Sonepar

00019903308

Réf. Fournisseur

96631761

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

7340 lm

puissance du système:

78 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

efficacité lumineuse:

94 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

78...78 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

436 mm

hauteur/profondeur:

695 mm

longueur:

436 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - EP 445 - Lanterne LED d’éclairage urbain 78W 7340lm 2700K - Lanterne de style LED EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP

Les Atouts de l'article:

Lanterne de style 19e siècle avec 36 LED, courant commutable et optique Confort pour rue. Montage top. Équipé d’un circuit de réduction de puissance, profil sélectionné par un interrupteur rotatif. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie, laqué noir (similaire à RAL9005) texturé. Boîtier : verre extra épais 4 mm,transparent. Pré-câblé avec 5 m de câble. Livré avec LED 2 700 KDimensions : 436 x 436 x 695 mmPuissance du luminaire: 78 WPoids : 9,7 kgScx : 0.19 m²