Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Lanterne LED d?éclairage urbain - EP 445 - EP445 12L70-827 ND-A BPS CL2 MSU - 96631754

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2425 lm

  • puissance du système - 27.5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • efficacité lumineuse - 89 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299033017

Réf. Sonepar

00019903301

Réf. Fournisseur

96631754

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2425 lm

puissance du système:

27.5 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

efficacité lumineuse:

89 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

436 mm

hauteur/profondeur:

725 mm

longueur:

436 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - EP 445 - Lanterne LED d’éclairage urbain 27,5W 2425lm 2700K

Les Atouts de l'article:

Lanterne de style 19e siècle avec 12 LED, courant commutable et optique Route étroite. Équipé d’un circuit de réduction de puissance, profil sélectionné par un interrupteur rotatif. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie, laqué noir (similaire à RAL9005) texturé. Boîtier : verre extra épais 4 mm,transparent. Livré avec LED 2 700 KDimensions : 436 x 436 x 725 mmPuissance du luminaire: 27,5 WPoids : 8,7 kgScx : 0.19 m²