Thorn - Lanterne LED d?éclairage urbain - LEGEND - LEGEND 36L70 NR 740 CL2 T60 - 96275402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9053 lm
puissance du système - 77 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3607640459334
Réf. Sonepar
00019045935
Réf. Fournisseur
96275402
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
9053 lm
puissance du système:
77 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
puissance de lampe acceptée:
77...77 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.97
largeur:
446 mm
hauteur/profondeur:
999 mm
longueur:
446 mm
Les Atouts de l'article:
Lanterne LED patrimoine moderne Installation portée avec Route étroite optique fermée. Electronique,. Classe électrique II, IP65, IK08. Corps : aluminium injecté thermopoudré gris 900, finition texturé (close to RAL 7043). Boîtier : verre trempé plat. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : 446 x 446 x 999 mmPuissance du luminaire: 77 WPoids : 17,5 kgScx : 0.14 m²


