Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thorn - Lanterne LED d?éclairage urbain - LEGEND - LEGEND 36L70 RC 740 BP RPF CL2 T60 - 96262634

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lanterne LED d?éclairage urbain - LEGEND - LEGEND 36L70 RC 740 BP RPF CL2 T60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9787 lm

  • puissance du système - 77 W

  • efficacité lumineuse - 128 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640193733

Réf. Sonepar

00019019374

Réf. Fournisseur

96262634

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

9787 lm

puissance du système:

77 W

efficacité lumineuse:

128 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

gris

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

17

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

77...77 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.97

largeur:

446 mm

hauteur/profondeur:

999 mm

longueur:

446 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - LEGEND - Lanterne LED d’éclairage urbain

Les Atouts de l'article:

Lanterne LED patrimoine moderne Installation portée avec optique perforée pour créer un éclairage décoratif sur le dessus de la lanterne. Electronique,. Classe électrique II, IP65, IK08. Corps : aluminium injecté thermopoudré gris 900, finition texturé (close to RAL 7043). Boîtier : verre trempé plat. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : 446 x 446 x 999 mmPuissance du luminaire: 77 WPoids : 17,6 kgScx : 0.14 m²