Thorn - Lanterne LED d?éclairage urbain - LEGEND - LEGEND 36L70 RC 740 CL2 MSU 34G - 96262701


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9787 lm
puissance du système - 77 W
efficacité lumineuse - 128 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3607640197304
Réf. Sonepar
00019019730
Réf. Fournisseur
96262701
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
9787 lm
puissance du système:
77 W
efficacité lumineuse:
128 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
gris
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
17
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
77...77 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.97
largeur:
446 mm
hauteur/profondeur:
1004 mm
longueur:
446 mm
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Lanterne LED patrimoine moderne Suspendu via 34G. avec optique fermée. Electronique,. Classe électrique II, IP65, IK08. Corps : aluminium injecté thermopoudré gris 900, finition texturé (close to RAL 7043). Boîtier : verre trempé plat. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : 446 x 446 x 1004 mmPuissance du luminaire: 77 WPoids : 16,5 kgScx : 0.14 m²