Thorn - Lanterne LED éclairage routier - R2L2 - R2L2 M 72L50 730 NR BS 3550 CL2 ANT - 92911720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 15286 lm
puissance du système - 107 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3607640543521
Réf. Sonepar
00019000295
Réf. Fournisseur
92911720
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
15286 lm
puissance du système:
107 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
gris
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
370 mm
hauteur/profondeur:
155 mm
longueur:
880 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lanterne d’éclairage routier LED Medium avec 72 LED alimentées en 500mA avec optique Route étroite. Driver Programmable. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie, thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Fermeture : trempé plat verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Pour une fixation latérale à des emmanchements Ø34/42 mm, un adaptateur (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) doit être commandé séparément. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 3 000 K.Dimensions : 880 x 370 x 155 mmPuissance du luminaire: 107 WFlux lumineux du luminaire: 15286 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 143 lm/WPoids : 12,49 kgScx: 0.06 m²




