Thorn - Lanterne LED éclairage routier - R2L2 - R2L2 M 96L70 730 NR BS 3550 CL2 ANT - 92911725

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 27101 lm

  • puissance du système - 201 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640543576

Réf. Sonepar

00019000297

Réf. Fournisseur

92911725

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

27101 lm

puissance du système:

201 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

gris

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

370 mm

hauteur/profondeur:

155 mm

longueur:

880 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - R2L2 - Lanterne d’éclairage routier à LED 201W 27101lm 3000K gris

Les Atouts de l'article:

Lanterne d’éclairage routier LED Medium avec 96 LED alimentées en 700mA avec optique Route étroite. Driver Programmable. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie, thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Fermeture : trempé plat verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Pour une fixation latérale à des emmanchements Ø34/42 mm, un adaptateur (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) doit être commandé séparément. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 3 000 K.Dimensions : 880 x 370 x 155 mmPuissance du luminaire: 201 WFlux lumineux du luminaire: 27101 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 135 lm/WPoids : 13,34 kgScx: 0.06 m²