Thorn - Lanterne LED éclairage routier - R2L2 - R2L2 S 24L50 740 RC CL2 GY - 96266025

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5694 lm

  • puissance du système - 38 W

  • efficacité lumineuse - 138 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640250849

Réf. Sonepar

00019025084

Réf. Fournisseur

96266025

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

5694 lm

puissance du système:

38 W

efficacité lumineuse:

138 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

gris

mode de pose:

montage vertical/latéral

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

169...169 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

16

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...76 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur du câble:

0 m

puissance de lampe acceptée:

37...37 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

362 mm

hauteur/profondeur:

155 mm

longueur:

655 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - R2L2 - Lanterne d’éclairage routier à LED 38W 5694lm 4000K gris

Les Atouts de l'article:

Lanterne d’éclairage routier LED Small avec 24 LED alimentées en 500mA avec optique Confort pour route. Driver Programmable. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, thermopoudré texturé gris clair. Fermeture : trempé plat verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Pour une fixation latérale à des emmanchements Ø34/42 mm, un adaptateur (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) doit être commandé séparément. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : 655 x 362 x 155 mmPuissance du luminaire: 38 WFlux lumineux du luminaire: 5694 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 150 lm/WPoids : 9,35 kgScx: 0.05 m²