Thorn - Lanterne LED éclairage routier - R2L2 - R2L2 S 36L35 730 NR CLO BP 3550 CL2 GY - 96266118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4305 lm
puissance du système - 37 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3607640251778
Réf. Sonepar
00019025177
Réf. Fournisseur
96266118
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
4305 lm
puissance du système:
37 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
gris
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
puissance de lampe acceptée:
37...37 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
362 mm
hauteur/profondeur:
155 mm
longueur:
655 mm
Les Atouts de l'article:
Lanterne d’éclairage routier LED Small avec 36 LED alimentées en 350mA avec optique Route étroite. Electronique, Driver avec système de maintien de flux lumineux. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) injecté, thermopoudré texturé gris clair. Fermeture : trempé plat verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Pour une fixation latérale à des emmanchements Ø34/42 mm, un adaptateur (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) doit être commandé séparément. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Driver programmé pour fonctionnement à rendement lumineux constant. Livré avec LED 3 000 K.Dimensions : 655 x 362 x 155 mmPuissance du luminaire: 37 WFlux lumineux du luminaire: 4305 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 116 lm/WPoids : 9,32 kgScx: 0.05 m²


