Thorn - Lanterne LED éclairage urbain - ALUMET - ALUMET CD 24L35-730 NR-A CL HFX CL2 W4M - 96274856

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2815 lm

  • puissance du système - 27 W

  • efficacité lumineuse - 105 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640444613

Réf. Sonepar

00019044461

Réf. Fournisseur

96274856

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

2815 lm

puissance du système:

27 W

efficacité lumineuse:

105 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

27...27 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

hauteur/profondeur:

1250 mm

diamètre:

200 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - ALUMET - Lanterne LED d’éclairage urbain 27W 2815lm 3000K DALI

Les Atouts de l'article:

Tête pour colonne d’éclairage architectural avec 24 LED alimenté en 350mA, une distribution Route étroite, asymétrique et une optique transparent, configuré pour la gradation DALI avec deux fils de commande, Couvercle supérieur : aluminium fonderie. Diffuseur : Polycarbonate (PC) avec traitement anti-UV transparent et vernis anti-graffiti. Couvercle supérieur et mât : thermopoudré texturé gris argent (similaire à RAL9006), autres couleur RAL sur demande. Classe électrique II, IK10, IP66. À installer sur une colonne Alumet dédiée. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Livré avec LED 3 000 KDimensions : Ø200 x 1250 mmPuissance du luminaire: 27 WFlux lumineux du luminaire: 2815 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 104 lm/WPoids : 9,7 kgScx : 0.079 m²