Thorn - Lanterne LED éclairage urbain - ALUMET - ALUMET CD 24L35-730 WSC-A CL HFX CL2 W4 - 96274862

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2776 lm

  • puissance du système - 27 W

  • efficacité lumineuse - 103 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 234.008 kg CO2 eq.

EAN

3607640444675

Réf. Sonepar

00019044467

Réf. Fournisseur

96274862

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

2776 lm

puissance du système:

27 W

efficacité lumineuse:

103 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

27...27 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

hauteur/profondeur:

1250 mm

diamètre:

200 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - ALUMET - Lanterne LED d’éclairage urbain 27W 2776lm 3000K DALI

Les Atouts de l'article:

Tête pour colonne d’éclairage architectural avec 24 LED alimenté en 350mA, une distribution Confort pour rue large, asymétrique et une optique transparent, configuré pour la gradation DALI avec deux fils de commande, Couvercle supérieur : aluminium fonderie. Diffuseur : Polycarbonate (PC) avec traitement anti-UV transparent et vernis anti-graffiti. Couvercle supérieur et mât : thermopoudré texturé gris argent (similaire à RAL9006), autres couleur RAL sur demande. Classe électrique II, IK10, IP66. À installer sur une colonne Alumet dédiée. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Livré avec LED 3 000 KDimensions : Ø200 x 1250 mmPuissance du luminaire: 27 WFlux lumineux du luminaire: 2776 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 103 lm/WPoids : 9,7 kgScx : 0.079 m²