Thorn - Lanterne LED éclairage urbain - ALUMET - ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE HFX CL2 W4M - 96275332

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4304 lm

  • puissance du système - 56 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640457217

Réf. Sonepar

00019045721

Réf. Fournisseur

96275332

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

4304 lm

puissance du système:

56 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

1250 mm

diamètre:

200 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - ALUMET - Lanterne LED d’éclairage urbain 56W 4304lm 4000K DALI

Les Atouts de l'article:

Tête de mât d’éclairage architectural Alumet Stage II, avec Electronique, Appareillage gradable DALI pour 4 x projecteurs LED. Diffuseur : Polycarbonate (PC) résistant aux UV avec vernis anti-graphiti. Capot, base et cadres du projecteur en aluminium fonderie. Tranche : acier. Pré-câblé avec 4 m de câble. Classe électrique II, 220/240V, IK10, IP66. À monter sur un mât Alumet. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Lampes à commander séparément.Hauteur : 1250 mmPuissance du luminaire: 56 WPoids : 9,2 kgRésistance au vent : 0.079 m²