Thorn - Lanterne LED éclairage urbain - ALUMET - ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL2 W4 - 96275335


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6456 lm
puissance du système - 84 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3607640457248
Réf. Sonepar
00019045724
Réf. Fournisseur
96275335
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
6456 lm
puissance du système:
84 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
1250 mm
diamètre:
200 mm
nombre de pôles:
5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tête de mât d’éclairage architectural Alumet Stage II, avec Electronique, Appareillage gradable DALI pour 6 x projecteurs LED. Diffuseur : Polycarbonate (PC) résistant aux UV avec vernis anti-graphiti. Capot, base et cadres du projecteur en aluminium fonderie. Tranche : acier. Pré-câblé avec 4 m de câble. Classe électrique II, 220/240V, IK10, IP66. À monter sur un mât Alumet. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Lampes à commander séparément.Hauteur : 1250 mmPuissance du luminaire: 84 WPoids : 9,2 kgRésistance au vent : 0.079 m²