Thorn - Lanterne LED éclairage urbain - EP 145 - EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MTP F5M - 96269137

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6381 lm

  • puissance du système - 52 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640288453

Réf. Sonepar

00019028861

Réf. Fournisseur

96269137

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

6381 lm

puissance du système:

52 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

efficacité lumineuse:

123 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

16

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

420 mm

hauteur/profondeur:

767 mm

longueur:

420 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - EP 145 - Lanterne LED d’éclairage urbain 52W 6381lm 4000K

Les Atouts de l'article:

Lanterne Installation portée de style 19e siècle avec 24 LED alimentées en 700mA et optique pour Confort pour rue. Système de réduction de puissance intégré avec un palier à 50 % de la puissance initiale, fonctionnant 3 heures avant et 5 heures après le point milieu de la nuit calculé. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aspect cuivre, traité. Capot : GRP/polyester, finition aspect cuivre. Fermeture : verre trempé épaisseur 5 mm. Pré-câblé avec 5 m de câble. Livré avec LED 4 000 KDimensions : 420 x 420 x 767 mmPuissance du luminaire: 52 WPoids : 10,1 kgScx : 0.145 m²