Thorn - Lanterne LED éclairage urbain - EP 145 - EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MSU - 96269133


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6381 lm
puissance du système - 52 W
efficacité lumineuse - 123 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3607640288002
Réf. Sonepar
00019028800
Réf. Fournisseur
96269133
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
6381 lm
puissance du système:
52 W
efficacité lumineuse:
123 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
noir
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
16
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
420 mm
hauteur/profondeur:
944 mm
longueur:
420 mm
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Lanterne suspension de style 19e siècle avec 24 LED alimentées en 700mA et optique pour Confort pour rue. Système de réduction de puissance intégré avec un palier à 50 % de la puissance initiale, fonctionnant 3 heures avant et 5 heures après le point milieu de la nuit calculé. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : Acier inox, laqué noir (similaire à RAL9005). Capot : GRP/polyester, finition noir (similaire à RAL9005). Fermeture : verre trempé épaisseur 5 mm. Livré avec LED 4 000 KDimensions : 420 x 420 x 944 mmPuissance du luminaire: 52 WPoids : 10,3 kgScx : 0.145 m²