Thorn - Lanterne LED eclairage urbain - PLURIO - PLD O LED 18L70 WST BPSW CL2 D60 L740 - 96260679


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 3517 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3607640155083
Réf. Sonepar
00019015508
Réf. Fournisseur
96260679
Réf. Commerciale
Thorn
indice de protection (IP):
IP66
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
40 W
flux lumineux utile:
3517 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
100000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C:
100000 h
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
variation DSI:
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
A++, A+, A (LED)
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
D
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
protection contre l'incendie « D »:
Non
nombre de lampes/modules:
1
appareillage fourni:
Oui
dimensions du mât/crosse de montage:
60...60 mm
mode de pose:
rehausse
classe de protection:
II
douille:
sans
couleur du boîtier/corps:
argent
type de tension:
AC
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
appareillage:
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
diamètre:
564 mm
hauteur/profondeur:
567 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau de la verrine:
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
tension nominale (Un):
230...230 V
Les Atouts de l'article:
Lanterne décorative portée avec ensemble 40W LED et driver électronique. Classe électrique II, IP66, IK08. Base en aluminium,coulé, gris argent thermopoudré. Capot de forme original, fabriqué en aluminium gris argent (close to RAL9006) texturé. Diffuseur Polycarbonate (PC) transparent avec traitement anti-UV et prismes anti-éblouissements. Réflecteur interne rue large. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Ensemble fourni dans un même carton. Livré avec LED 4 000 K Montage porté sur un emmanchement de d 60 mm, 75 mm de long. Dimensions : d564 x 567 mm Puissance du luminaire: 40 W Poids : 7,2 kg Scx : 0.074m² Efficacité lumineuse du luminaire: 88 lm/W