Thorn - Lanterne LED éclairage urbain - PLURIO - PLD R 18L50-730 WST BS 3550 T60 CL2 GY - 96265522

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lanterne LED éclairage urbain - PLURIO - PLD R 18L50-730 WST BS 3550 T60 CL2 GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2416 lm

  • puissance du système - 29 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640247795

Réf. Sonepar

00019024779

Réf. Fournisseur

96265522

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

2416 lm

puissance du système:

29 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

argent

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

puissance de lampe acceptée:

29...29 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

564 mm

diamètre:

564 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - PLURIO - Lanterne LED éclairage urbain

Les Atouts de l'article:

Lanterne décorative portée avec ensemble 40W LED et driver électronique. Classe électrique II, IP66, IK08. Base en aluminium,coulé, gris argent thermopoudré. Capot de forme rond, fabriqué en aluminium gris argent (close to RAL9006) texturé. Diffuseur Polycarbonate (PC) transparent avec traitement anti-UV et prismes anti-éblouissements. Réflecteur interne Répartition lumineuse semblable à celle d'un luminaire urbain. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Ensemble fourni dans un même carton. Livré avec LED 3 000 KMontage porté sur un emmanchement de Ø 60 mm, 75 mm de long. Dimensions : Ø564 x 564 mmPuissance du luminaire: 29 WPoids : 7,2 kgScx : 0.073m²Efficacité lumineuse du luminaire: 83 lm/W