Thorn - Lanterne LED éclairage urbain - URBA DECO 24L35 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK - 96275689


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3571 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3607640466769
Réf. Sonepar
00019046676
Réf. Fournisseur
96275689
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
3571 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
efficacité lumineuse:
146 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
90 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
241 mm
hauteur/profondeur:
474 mm
longueur:
510 mm
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
autre
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Une lanterne urbaine architecturale, élégante et sophistiquée, avec 24 LED entraînés à 350mA et une optique Confort pour rue large (symétrique). Classe électrique II, non gradable Electronique, IP66, Résistance aux impacts : IK10. Capot et base : fonderie aluminium (AS9U3, équivalent LM24, EN AC-46000) texturé noir (similaire à RAL9005). Boîtier : 6 mm d’épaisseur verre transparent. Bras : fonderie aluminium texturé noir (similaire à RAL9005) recouvert d’une protection en Matière plastique ASA. Pré-câblé avec 1 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60 mm, luminaire perpendiculaire à la route. Livré avec LED 3 000 K.Protection contre les surtensions : 10 kV mode commun impulsion simple et 8 kV mode commun multi-impulsions et 6 kV mode différentiel multi-impulsions. Si le système DALI permanent est connecté, modes commun et différentiel multi-impulsions 6 kV.Dimensions : 510 x 241 x 474 mmPuissance du luminaire: 27 WFlux lumineux du luminaire: 3571 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 132 lm/WPoids : 7,1 kgScx: 0.049 m²