Thorn - Lanterne LED éclairage urbain - URBA DECO48L50 730 RWT-S CL CL1 MCA-T U0 - 96272885

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lanterne LED éclairage urbain - URBA DECO48L50 730 RWT-S CL CL1 MCA-T U0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8284 lm

  • puissance du système - 72 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640370066

Réf. Sonepar

00019037006

Réf. Fournisseur

96272885

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

8284 lm

puissance du système:

72 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

noir

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

90 %

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

241 mm

hauteur/profondeur:

266 mm

longueur:

510 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - URBA DECO - Lanterne LED éclairage urbain

Les Atouts de l'article:

Une élégante lanterne urbaine architecturale, avec 48 LED alimentée en 500mA et une optique pour Route mouillée. Corps et couvercle Electronique, non gradable. Classe électrique I, IP66, IK10 : injecté aluminium (AS9U3, équivalent LM24, EN AC-46000) texturé noir (similaire à RAL9005). Fermeture : 6 mm d’épaisseur transparent verre. Montage sur caténaire via 34G, luminaire perpendiculaire à la route. Livré avec LED 3 000 K.Dimensions : 510 x 241 x 266 mmPuissance du luminaire: 72 WFlux lumineux du luminaire: 8284 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 115 lm/WPoids : 7 kgScx: 0.031 m²