Thorn - Lanterne lumineuse LED - CARAT - CT S 24L50 730 NR BP 3550 CL2 WS6 -> - 92942303

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299695970

Réf. Sonepar

00019969597

Réf. Fournisseur

92942303

Réf. Commerciale

Thorn

THORN - CARAT - Lanterne lumineuse LED

Les Atouts de l'article:

Élégante lanterne urbaine, performance durable. Programmable Driver, réglé pour un rendement fixe, entraînant 24 LED à 500mA. Corps : taille Small, aluminium (EN AC-44300) fonderie, gris anthracite 900 sablé texturé thermopoudré. Tige : gris anthracite 900 sablé. Verre : verre. Fixations : Acier inox avec traitement anti-galvanique. Optique Route étroite, avec LED Indice min. de rendu des couleurs: 70 Température de couleur*: 3000 Kelvin fournis. Classe électrique II, Résistance aux impacts : IK08, IP66, Ta max.: 35°C. Livré avec un adaptateur d’emmanchement de Ø 60 mm, pré-installé pour un montage top, inclinaison 5°. Pré-câblé avec 6 m de câble H07RN-F 1,5 mm². BPxyzz : Réduction bi-puissance autonome (x : heures avant minuit, y : heures après minuit, zz : réduction (%)) équipé avec un dispositif de surtension 10 kV.Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.Dimensions : Ø435 x 81 mmPuissance du luminaire: 37 WFlux lumineux du luminaire: 5220 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 141 lm/WPoids : 6,64 kgScx : 0.04 m²