Thorn - Lanterne urbaine LED - AVENUE - AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL2 CON -> - 96260060

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2883 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640141840

Réf. Sonepar

00019014184

Réf. Fournisseur

96260060

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2883 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

efficacité lumineuse:

138 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

gris

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

28

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

21...21 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

700 mm

hauteur/profondeur:

500 mm

longueur:

700 mm

diamètre:

720 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - AVENUE - Lanterne LED d’éclairage urbain 21W 2883lm 4000K gris

Les Atouts de l'article:

Lanterne décorative portée avec distribution symétrique. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Classe électrique II, IP66, IK08. Embase et bras : aluminium fonderie (EN AC-46000), couvercle : aluminium tourné, entièrement peint gris de teinte gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent. Visserie : Acier inox. Livré dans un même carton. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Livré avec LED 4 000 KInstallation portée sur mât avec emmanchement Ø 60mm long. 100mm.Dimensions : Ø700/720 x 500 mmPuissance du luminaire: 21 WPoids : 9 kgScx : 0.17 m²Efficacité lumineuse du luminaire: 137 lm/W