Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Lanterne urbaine LED - AVENUE - AVF F 18L70-730 RSC CL2 CON T60 ANT - 96672119

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4805 lm

  • puissance du système - 41 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • efficacité lumineuse - 118 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640634373

Réf. Sonepar

00019063437

Réf. Fournisseur

96672119

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

4805 lm

puissance du système:

41 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

efficacité lumineuse:

118 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

28

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

régulation constante du flux lumineux:

Non

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

500 mm

diamètre:

720 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - AVENUE - Lanterne d’éclairage d’installations LED 41W 4805lm 3000K

Les Atouts de l'article:

Lanterne décorative à montage top avec 18 LED entraînés à 700mA et une optique confort symétrique radial avec un minimum de lumière vers le haut.. Classe électrique II, IP66, IK08. Base et bras : aluminium fonderie (EN AC-46000), chapeau : aluminium tourné, gris anthracite 900 sablé texturé. Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent. Fixations à visser : Acier inox. Équipé d’un presse-étoupe. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Livré avec LED 3 000 KMontage top sur un mât de Ø 60 mm, longueur interne de l’emmanchement 100 mm.Dimensions : Ø700/720 x 500 mmPuissance du luminaire: 41 WPoids : 7,55 kgScx: 0.11 m²Efficacité lumineuse du luminaire: 117 lm/W