Thorn - Lanterne urbaine LED OLSYS2 36L70 740 CL2 BP8 STR - 96633547

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lanterne urbaine LED OLSYS2 36L70 740 CL2 BP8 STR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 10375 lm

  • puissance du système - 78.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299165565

Réf. Sonepar

00019000500

Réf. Fournisseur

96633547

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

10375 lm

puissance du système:

78.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

efficacité lumineuse:

132 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

argent

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

78.5...78.5 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.92

largeur:

337 mm

hauteur/profondeur:

76 mm

longueur:

655 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - OLSYS - Luminaire d’éclairage routier à LED 78,5W 10375lm 4000K argent - Lanterne urbaine LED OLSYS2 36L70 740 CL2 BP8 STR

Les Atouts de l'article:

Une lanterne LED avec distribution routière, pour les applications d’éclairage des rues urbaines. platine de contrôle bi-puissance Electronique,. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie (AS9U), gris argent (proche RAL 9006) thermopoudré. Boîtier : verre trempé. Optique : aluminium. Livré dans un seul carton, prêt à installer. Les fixations doivent être commandées séparément. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Livré avec LED 4 000 KTempérature ambiante : -30°C à +50°CDimensions : 655 x 337 x 76 mmPuissance du luminaire: 78,5 WPoids : 8,75 kgScx : 0.17 m²