Thorn - Lanterne urbaine LED UA 24L50-730 NR CL2 WS6 T60E ANT - 92992878

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5333 lm
puissance du système - 36.4 W
efficacité lumineuse - 147 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3607640702089
Réf. Sonepar
00019070208
Réf. Fournisseur
92992878
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
5333 lm
puissance du système:
36.4 W
efficacité lumineuse:
147 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
36.4...36.4 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
336 mm
hauteur/profondeur:
345 mm
longueur:
738 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Lanterne d’éclairage de rue urbaine LED de taille Small avec 24 LED entraînés à 500mA avec optique route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK09. Corps : aluminium fonderie (EN AC-44300), texturé anthracite. Fermeture : verre transparent plat trempé. Fixations : acier inoxydable avec traitement anti-galvanique. Pré-câblé avec 6 m de câble H07RN-F 1,5 mm². Montage top sur mât de Ø 60mm. Livré avec LED 3 000 K.Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.Dimensions : 738 x 336 x 345 mmPuissance du luminaire: 36,4 WPoids : 11,41 kgScx: 0.08 m²