Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thorn - Lanterne urbaine LED UD 24L70-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 - 96279219

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lanterne urbaine LED UD 24L70-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7143 lm

  • puissance du système - 50.7 W

  • efficacité lumineuse - 141 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3607640603997

Réf. Sonepar

00019060399

Réf. Fournisseur

96279219

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

7143 lm

puissance du système:

50.7 W

efficacité lumineuse:

141 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

50.7...50.7 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

241 mm

hauteur/profondeur:

146 mm

longueur:

510 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - URBA DECO - Lanterne d’éclairage LED Amenity 50,7W 7143lm 3000K - Lanterne urbaine LED UD 24L70-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0

Les Atouts de l'article:

Une élégante lanterne urbaine architecturale et intelligente avec 24 LED alimentés en 700mA et une optique pour Confort pour rue large (symétrique) sans lumière vers le ciel. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK09. Corps et socle : fonderie aluminium (AS9U3, équivalent LM24, EN AC-46000) texturé noir (similaire à RAL9005). Fermeture : 6 mm d’épaisseur transparent verre. Pré-câblé avec 1 m de câble. Suspension via 34G, luminaire perpendiculaire à la route. Livré avec LED 3 000 K.Protection contre les surtensions : 10 kV mode commun impulsion simple et 8 kV mode commun multi-impulsions et 6 kV mode différentiel multi-impulsions. Si le système DALI permanent est connecté, modes commun et différentiel multi-impulsions 6 kV.Dimensions : 510 x 241 x 146 mmPuissance du luminaire: 50,7 WFlux lumineux du luminaire: 7143 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 141 lm/WPoids : 6,33 kgScx: 0.031 m²