Thorn - Lanterne urbaine LED UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0 - 96279243

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lanterne urbaine LED UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

10016 lm
Voir les options disponibles2677 lm
Voir les options disponibles3595 lm
Voir les options disponibles3934 lm
Voir les options disponibles5333 lm
Voir les options disponibles5382 lm
Voir les options disponibles7140 lm
Voir les options disponibles7143 lm
Voir les options disponibles7810 lm
Voir les options disponibles7947 lm
Voir les options disponibles10589 lm
Voir les options disponibles10618 lm
Voir les options disponibles10642 lm
Voir les options disponibles13208 lm
Voir les options disponibles14170 lm
Voir les options disponibles17559 lm
Voir les options disponibles18377 lm
Voir les options disponibles20957 lm
Voir les options disponibles24310 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10
Voir les options disponiblesIK09

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 10016 lm

  • puissance du système - 70 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640604246

Réf. Sonepar

00019060424

Réf. Fournisseur

96279243

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

10016 lm

puissance du système:

70 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

efficacité lumineuse:

143 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

241 mm

hauteur/profondeur:

215 mm

longueur:

510 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

1.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - URBA DECO - Lanterne LED d’éclairage urbain 70W 10016lm 3000K - Lanterne urbaine LED UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0

Les Atouts de l'article:

Une élégante lanterne urbaine architecturale et intelligente avec 48 LED alimentés en 500mA et une optique pour Confort pour rue large (symétrique) sans lumière vers le ciel. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK10. Corps et socle : fonderie aluminium (AS9U3, équivalent LM24, EN AC-46000) texturé noir (similaire à RAL9005). Fermeture : 6 mm d’épaisseur transparent verre. Pré-câblé avec 1 m de câble. Montage sur caténaire via 34G, luminaire perpendiculaire à la route. Livré avec LED 3 000 K.Protection contre les surtensions : 10 kV mode commun impulsion simple et 8 kV mode commun multi-impulsions et 6 kV mode différentiel multi-impulsions. Si le système DALI permanent est connecté, modes commun et différentiel multi-impulsions 6 kV.Dimensions : 510 x 241 x 215 mmPuissance du luminaire: 70 WFlux lumineux du luminaire: 10016 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 143 lm/WPoids : 7,22 kgScx: 0.031 m²