Thorn - Lèche-mur LED - RAZE - RAA L 1L50-830 HFX 6K MSF ANT - 96631721

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1688 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 123.544 kg CO2 eq.

EAN

9010299055828

Réf. Sonepar

00019905582

Réf. Fournisseur

96631721

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

1688 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

204 mm

efficacité lumineuse:

81 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

47

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

33

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

21...21 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.93

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

148 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

intensité lumineuse:

1386 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - RAZE - Lèche-mur LED 21W 1688lm 3000K DALI

Les Atouts de l'article:

Lèche-mur LED compact, incorporant la technologie Flat beam®. 1 LED alimentée en 500mA. Driver intégré gradable DALI. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie (EN44300, compatible avec l'installation en bord de mer), thermopoudré, gris anthracite 900 sablé. Vasque : Polycarbonate (PC) semi-dépoli avec traitement anti-UV. Visserie : Acier inox. Livré avec LED 3 000 K.Version Small avec driver déporté pouvant alimenter jusqu'à trois luminaires.Version pour montage en surface (MSF) avec fourche permettant une inclinaison de ±15°.Version pour montage mural (MWA) sans inclinaison.Protection contre les surtensions 6 kV de série.Pré-câblé.Dimensions : 204 x 220 x 148 mmPuissance du luminaire: 21 WFlux lumineux du luminaire: 1688 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 80 lm/WPoids : 2,85 kg