Thorn - Lèche-mur LED - RAZE - RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MWA ANT - 96631792


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 1433 lm 
- puissance du système - 21 W 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- indice de protection (IP) - IP66 
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
9010299056047
Réf. Sonepar
00019905604
Réf. Fournisseur
96631792
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
1433 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
172 mm
efficacité lumineuse:
69 lm/W
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
47
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
33
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
21...21 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.93
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
147 mm
hauteur/profondeur:
220 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1.5 mm²
intensité lumineuse:
1580 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lèche-mur LED compact, incorporant la technologie Flat beam®. 1 LED alimentée en 500mA. Driver intégré gradable DALI. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie (EN44300, compatible avec l'installation en bord de mer), thermopoudré, gris anthracite 900 sablé. Vasque : Polycarbonate (PC) semi-dépoli avec traitement anti-UV. Visserie : Acier inox. Équipé d’un coupe-flux interne pour réduire les éblouissements latéraux. Livré avec LED 3 000 K.Version Small avec driver déporté pouvant alimenter jusqu'à trois luminaires.Version pour montage en surface (MSF) avec fourche permettant une inclinaison de ±15°.Version pour montage mural (MWA) sans inclinaison.Protection contre les surtensions 6 kV de série.Pré-câblé.Dimensions : 172 x 147 x 220 mmPuissance du luminaire: 21 WFlux lumineux du luminaire: 1433 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 68 lm/WPoids : 2,77 kg





