Thorn - Lèche-mur LED - RAZE - RAA S 1L35-830 NG 6K MWA ANT - 96632094

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 350 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 86 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299056740

Réf. Sonepar

00019905674

Réf. Fournisseur

96632094

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

350 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

86 mm

efficacité lumineuse:

59 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

49

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

830

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

intensité lumineuse:

1230 cd

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - RAZE - Lèche-mur LED 6W 350lm 3000K

Les Atouts de l'article:

Lèche-mur LED compact, incorporant la technologie Flat beam®. 1 LED alimentée en 350mA. Sans driver. Classe électrique III, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie (EN44300, compatible avec l'installation en bord de mer), thermopoudré, gris anthracite 900 sablé. Vasque : Polycarbonate (PC) dépoli avec traitement anti-UV. Visserie : Acier inox. Livré avec LED 3 000 K.Version Small avec driver déporté pouvant alimenter jusqu'à trois luminaires.Version pour montage en surface (MSF) avec fourche permettant une inclinaison de ±15°.Version pour montage mural (MWA) sans inclinaison.Protection contre les surtensions 6 kV de série.Pré-câblé avec 2 m de câble.Dimensions : 86 x 70 x 110 mmPuissance du luminaire: 6 WFlux lumineux du luminaire: 350 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 58 lm/WPoids : 0,56 kg