Thorn - LED Projecteur - ALTIS -ALG5 168L125-740 PST WB ANT - 96670256

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - LED Projecteur - ALTIS -ALG5 168L125-740 PST WB ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • classe de protection - I

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • appareillage fourni - Non

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640616782

Réf. Sonepar

00019061678

Réf. Fournisseur

96670256

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP66

classe de protection:

I

adapté à un montage sur rail:

Non

appareillage fourni:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

675 mm

hauteur/profondeur:

285 mm

longueur:

315 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

THORN - LED Projecteur - ALTIS -ALG5 168L125-740 PST WB ANT