Thorn - LED Projecteur - ALTIS -ALG5 168L125-957T86 PST EB ANT - 96681038
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - I
adapté à un montage sur rail - Non
appareillage fourni - Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3607640666220
Réf. Sonepar
00019066622
Réf. Fournisseur
96681038
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP66
classe de protection:
I
adapté à un montage sur rail:
Non
appareillage fourni:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
675 mm
hauteur/profondeur:
285 mm
longueur:
315 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non


