Thorn - LED Projecteur - ALTIS -ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA - 96671930

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 152 mm

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 130 mm

  • régulation constante du flux lumineux - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640632133

Réf. Sonepar

00019000432

Réf. Fournisseur

96671930

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

152 mm

largeur:

500 mm

hauteur:

130 mm

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - LED Projecteur - ALTIS -ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA

Les Atouts de l'article:

Transmission programmable à courant constant , classe I, 1368W, avec 2 canaux de sortie indépendants et boîtier IP66, pour les applications de diffusion TV. Convient pour le projecteur Altis LED spécial, à installer à une distance de jusqu’à 200 m du projecteur. Tension d’entrée nominale : 200-440, tension de sortie 1250mA avec canal simple configurable DALI 2, pratique papillotements recommandée conforme à IEEE 1789, adaptée à un enregistrement en super ralenti, niveau de surtension 10 kV pour le mode commun et le mode différentiel.Connexion du secteur via un bornier. Alimentation de secteur doit être protégée par un fusible conformément aux réglementations de sécurité locales.Poids : 5,4 kg

Les Atouts de la gamme:

55074707