Thorn - LED Projecteur - ALTIS -ALTIS G4G5 AIMING DEVICE BRACKET - 96671488

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3607640625081
Réf. Sonepar
00019062508
Réf. Fournisseur
96671488
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
THORN - LED Projecteur - ALTIS -ALTIS G4G5 AIMING DEVICE BRACKET
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de pointage de précision permet un réglage parfait du projecteur. Pour une flexibilité d'utilisation maximale, en cas de contraintes structurelles, le dispositif peut être fixé sur la largeur, en haut ou en bas d'un module Altis. À compléter avec une visière qui doit être commandée séparément. Le dispositif électronique de pointage doit être fourni par un tiers, sur le site du projetPoids : 2,9 kg
Les Atouts de la gamme:
55074660
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de pointage de précision permet un réglage parfait du projecteur. Pour une flexibilité d'utilisation maximale, en cas de contraintes structurelles, le dispositif peut être fixé sur la largeur, en haut ou en bas d'un module Altis. À compléter avec une visière qui doit être commandée séparément. Le dispositif électronique de pointage doit être fourni par un tiers, sur le site du projetPoids : 2,9 kg
Les Atouts de la gamme:
55074660


