Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Liaison de locaux arm. de distr. - LM-RV - 24046467

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • avec affichage - Non

  • nombre d'interfaces en série - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798138684

Réf. Sonepar

00019813868

Réf. Fournisseur

24046467

Marque

Thorn

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

avec affichage:

Non

nombre d'interfaces en série:

0

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

modem GSM intégré:

Non

horloge DCF intégrée:

Non

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de canaux d'entrée intégrés:

2

ZUMTOBEL - LUXMATE - Liaison de locaux arm. de distr.

Les Atouts de l'article:

Module pour montage en armoire électrique assurant la réplication des commandes d'éclairage en fonction de la position de cloisons de séparation ; selon la position de la cloison, les appareils de commande concernent la zone séparée ou la pièce dans son ensemble ; un module peut gérer jusqu'à 3 locaux séparés ; raccordement possible de deux contacteurs sur cloison mobile. Module pour tension en 230 Vca, 50/60 Hz ; montage sur rail standard de 35 mm selon norme EN 50022 ; dimension 4 TE à 17,5 mm ; matériau polycarbonate ignifugé, exempt d'halogène, gris clair. Raccordement tension secteur, bus et contacteur sur cloison mobile par bornes à vis.