Thorn - Liséré blanc - TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH - 22170180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 46 mm
longueur - 1997 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9008709924062
Réf. Sonepar
00019992406
Réf. Fournisseur
22170180
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
46 mm
longueur:
1997 mm
hauteur:
10 mm
Les Atouts de l'article:
Liséré pour le rail porteur ou le caniveau de câbles en matière plastique Polypropylène blanc. Dimensions : 1997 x 46 x 10 mm poids : 0,14 kg



