Thorn - Liséré blanc - TECTON T AK-GP 1498 PP WH - 22171340

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 1498 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299167460

Réf. Sonepar

00019000189

Réf. Fournisseur

22171340

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

60 mm

longueur:

1498 mm

hauteur:

35 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Liséré blanc blanc

Les Atouts de l'article:

Liséré (1 pièce) en matière plastique pour le rail porteur en Polypropylène, blanc. Dimensions : 1498 x 60 x 35 mm poids : 0,1 kg