Thorn - Liseré couleur argent - TECTON T/KK AK 1997 PP SR - 22170181

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

  • largeur - 46 mm

  • longueur - 1997 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709924079

Réf. Sonepar

00019992407

Réf. Fournisseur

22170181

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

argent

largeur:

46 mm

longueur:

1997 mm

hauteur:

10 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Liseré couleur argent argent

Les Atouts de l'article:

Liséré pour le rail porteur ou le caniveau de câbles en matière plastique Polypropylène argent. Dimensions : 1997 x 46 x 10 mm poids : 0,14 kg