Thorn - Lum. à LED pr locaux hum. - ATEX - KXA-2 LED 2600 NE E1,5 840 S ZONE1/21 TW - 42186807


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 26 W
flux lumineux utile - 2565 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010299072511
Réf. Sonepar
00019907251
Réf. Fournisseur
42186807
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système:
26 W
flux lumineux utile:
2565 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
mode de pose:
montage au plafond
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...50 °C
puissance de lampe acceptée:
26...26 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.98
largeur:
188 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
longueur:
760 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis