Thorn - Lum. à LED pr locaux hum. - ATEX - KXA-2 LED 5100-840 M ZONE1/21 TW - 42189890

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 22.7 W
flux lumineux utile - 2420 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010757171756
Réf. Sonepar
00019717175
Réf. Fournisseur
42189890
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système:
22.7 W
flux lumineux utile:
2420 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
mode de pose:
montage au plafond
source lumineuse:
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-44...55 °C
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
201 mm
hauteur/profondeur:
115 mm
longueur:
770 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
section de conducteur:
6 mm²
type de connexion:
borne à vis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
efficacité lumineuse:
107 lm/W